PROTO JFC1010 Verktøyvogn krakk med ryggstøtte 500 Lb. | AF2DMV 6RKW1

PROTO JFC1010 Verktøyvogn krakk med ryggstøtte 500 Lb.

På lager
Vare: AF2DMV Modell: JFC1010Kryssreferanse: 6RKW1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 478 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryssete
Hjulstørrelse3"
RammematerialeRørformet stål
Høyde18 "
Lengde16 "
Lastekapasitet500 lb.
Antall hjul4
typenHeavy Duty
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.6705
Skipets høyde (cm)42.67
Skipets lengde (cm)60.71
Skipets bredde (cm)34.04
HS kode9401790035
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Proto JFC1010 er en kraftig verktøyvogn utstyrt med et stemplet stålbrett for enkel tilgang til verktøy. Den er bygget på en sterk stålrørramme og har en maksimal lastekapasitet på 300 lb.
    • Den har en komfortabel 16 x 16 x 3-1 / 2 cu. tommers tykt vinylstoff over skumsetet, en konturformet 12 x 6 x 2-1 / 2 tommer tykk vinyl over skumryggen, og 3-tommers hjul i hardt gulv i industriell kvalitet.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JFC1010 Verktøyvogn krakk med ryggstøtte 500 Lb.
4 478 NOK / enhet