Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J7651 Drive Støtkontakt Adapter, Svart Oksyd Finish, Hann Output Drive | AA9UPU 1FK43

PROTO J7651 Drive Støtkontakt Adapter, Svart Oksyd Finish, Hann Output Drive

På lager
Vare: AA9UPU Modell: J7651Kryss Ref: 1FK43
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
178NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpseladapter
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeHunn
FinishSvart oksid
Utgangsstørrelse3 / 8 "
Utgangstypemann
Total lengde1.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Best egnet for bruk med håndverktøy for å øke / redusere drivendestørrelsen i metallbearbeiding og vedlikeholdsapplikasjoner
    • Sidelåsehull sikrer fullstendig verktøygrep ved installasjon og svart oksidfinish gir motstand mot slitende væsker og kjemikalier
    • Designet i samsvar med standardene SAE AS4984A og ASME B107.11-2012

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsstørrelseTotal lengdePris
PROTO J7652 Impact Socket Adapter 1/2 tomme x 3/4in | AA8YVK 1AW11 J76523 / 4 "1 29 / 32 "308NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J7651 Drive Støtkontakt Adapter, Svart Oksyd Finish, Hann Output Drive
178NOK / enhet