Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J7652 Impact Socket Adapter 1/2 tomme x 3/4in | AA8YVK 1AW11

PROTO J7652 Støtkontaktadapter 1/2 tommer x 3/4 tommer

På lager
Vare: AA8YVK Modell: J7652Kryssreferanse: 1AW11
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
308NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpseladapter
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeHunn
FinishSvart oksid
Utgangsstørrelse3 / 4 "
Utgangstypemann
Total lengde1 29 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellUtgangsstørrelseTotal lengdePris
PROTO J7651 Drive Støtkontakt Adapter, Svart Oksyd Finish, Hann Output Drive | AA9UPU 1FK43 J76513 / 8 "1.437 "178NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J7652 Støtkontaktadapter 1/2 tommer x 3/4 tommer
308NOK / enhet