Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J74417/16 Impact Bit 1/2 x 3-1/4 I 6pt svart oksid | AA9UQF 1FK55

PROTO J74417/16 slagbit 1/2 x 3-1/4 i 6 pkt svart oksid

På lager
Vare: AA9UQF Modell: J74417/16Kryss Ref: 1FK55
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
292NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakImpact Bit
Bitlengde1.75 "
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng6
Total lengde3.25 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse7 / 16 "
Sokkeldybdestandard
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeMaterialeTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris
PROTO J74411/2 Slagbit 1/2 x 3-5/8 I 6pt svart oksid | AA9UQL 1FK60 J74411 / 21.875 "Smidd legeringsstål3.625 "SAE1 / 2 "255NOK
PROTO J7441-17M slagbit 1/2 x 4 tommer 6-punkts svart oksid | AA9UQP 1FK63 J7441-17M2"Varmebehandlet legeringsstål4"Metric17mm311NOK
PROTO J7441-14M slagbit 1/2 x 3-5/8in 6pt svart oksid | AA9UQQ 1FK64 J7441-14M1.75 "Varmebehandlet legeringsstål3.625 "Metric14mm295NOK
PROTO J7441-12M slagbit 1/2 x 3-1/4in 6pt svart oksid | AA9UQR 1FK65 J7441-12M1.75 "Varmebehandlet legeringsstål3.25 "Metric12 "318NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J74417/16 slagbit 1/2 x 3-1/4 i 6 pkt svart oksid
292NOK / enhet