Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J74279P Flex Impact Socket 1/2 inch Drive 3/4 inch 6 Pt | AD8BWY 4HVC4

PROTO J74279P Flex Impact Socket 1/2" Drive 3/4" 6 Pt

På lager
Vare: AD8BWY Modell: J74279PKryssref: 4HVC4
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
557NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlex Impact Socket
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeUniversell
FinishSvart oksid
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde2 9 / 16 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 4 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J74274P Flex Impact Socket 1/2 inch Drive 7/16 inch 6pt | AD8BWT 4HVA8 J74274P2 9 / 16 "7 / 16 "541NOK
PROTO J74275P Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 1/2 Inch 6 Pt | AD8BWU 4HVA9 J74275P2 9 / 16 "1 / 2 "533NOK
PROTO J74276P Flex Impact Socket 1/2 inch Drive 9/16 inch 6pt | AD8BWV 4HVC1 J74276P2 9 / 16 "9 / 16 "495NOK
PROTO J74277P Flex Impact Socket 1/2 inch Drive 5/8 inch 6 Pt | AD8BWW 4HVC2 J74277P2 9 / 16 "5 / 8 "602NOK
PROTO J74278P Slaguttak 1/2 tommers stasjon 11/16 tommer 6 Pt | AD8BWX 4HVC3 J74278P2 9 / 16 "11 / 16 "591NOK
PROTO J74280P Støtsokkel 1/2 tommers stasjon 13/16 tommer 6 Pt | AD8BWZ 4HVC5 J74280P2 9 / 16 "13 / 16 "612NOK
PROTO J74281P Flex Impact Socket 1/2 Inch Drive 7/8 Inch 6 Pt | AD8BXA 4HVC6 J74281P2 9 / 16 "7 / 8 "635NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J74279P Flex Impact Socket 1/2" Drive 3/4" 6 Pt
557NOK / enhet