PROTO Flex Impact Socket, 1/2 tommers stasjonsstørrelse, Imperial, Standard


filtre
Størrelse: 1 / 2 " , Drive Type: Universell , Bli ferdig: Svart oksid , Materiale: Varmebehandlet legeringsstål , Antall poeng: 6 , Utgangstype: Hex , SAE eller metrisk: SAE , Sokkeldybde: standard
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
J74274P
2 9 / 16 "7 / 16 "541NOK
A
J74275P
2 9 / 16 "1 / 2 "533NOK
A
J74281P
2 9 / 16 "7 / 8 "635NOK
A
J74277P
2 9 / 16 "5 / 8 "602NOK
A
J74278P
2 9 / 16 "11 / 16 "591NOK
A
J74276P
2 9 / 16 "9 / 16 "495NOK
A
J74282P
2 9 / 16 "15 / 16 "778NOK
A
J74280P
2 9 / 16 "13 / 16 "612NOK
A
J74279P
2 9 / 16 "3 / 4 "557NOK
A
J74283P
2 53 / 64 "1"809NOK
A
J74284P
2 59 / 64 "1-1 / 16 "864NOK
A
J74286P
3 3 / 32 "1.187 "897NOK
A
J74287P
3 11 / 64 "1.25 "843NOK
A
J74285P
3"1.125 "768NOK
B
J74288P
3.25 "1 5 / 16 "854NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?