Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J7417MT Støtsokkel 1/2 Tommers Drive 17mm 12 Pt | AA9URE 1FL24

PROTO J7417MT Støtsokkel 1/2 tommers drivenhet 17 mm 12 Pt

På lager
Vare: AA9URE Modell: J7417MTKryssreferanse: 1FL24
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
145NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng12
UtgangstypeDobbel sekskant
Total lengde1.5 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse17mm
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSokkeldybdeFinishMaterialeAntall poengUtgangstypeTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris
PROTO J7350H Slaguttak 1/2 tommers stasjon 1-9 / 16 tommer 6 Pt | AA2DJQ 10E370 J7350HDypSvart oksidSmidd legeringsstål6Hex3.5 "SAE1-9 / 16 "681NOK
PROTO J7312HT Slaguttak 1/2 tommers stasjon 3/8 tommers 6 Pt | AA2DJR 10E371 J7312HTDypSvart oksidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE3 / 8 "195NOK
PROTO J7314HT Slaguttak 1/2 tommers stasjon 7/16 tommer 6 Pt | AA2DJT 10E372 J7314HTDypSvart oksidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE7 / 16 "206NOK
PROTO J7316HT Slaguttak 1/2 tommers stasjon 1/2 tommers 6 Pt | AA2DJU 10E373 J7316HTDypSvart oksidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE1 / 2 "191NOK
PROTO J7322HT Slagsokkel 1/2 tommers drivenhet 11/16 tommer 6 Pt | AA2DJV 10E374 J7322HTDypSvart oksidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE11 / 16 "203NOK
PROTO J7326HT Slaguttak 1/2 tommers stasjon 13/16 tommer 6 Pt | AA2DJW 10E375 J7326HTDypSvart oksidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE13 / 16 "224NOK
PROTO J7332HT Slagsokkel 1/2 tommers stasjon 1 tommer 6 Pt | AA2DJX 10E376 J7332HTDypSvart oksidSmidd legeringsstål6Hex3.5 "SAE1"254NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J7417MT Støtsokkel 1/2 tommers drivenhet 17 mm 12 Pt
145NOK / enhet