Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J72901/8 Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt svart oksid | AA9UTN 1FM60

PROTO J72901/8 slagbit 3/8 x 2-23/32 tommer 6 pkt svart oksid

På lager
Vare: AA9UTN Modell: J72901/8Kryssreferanse: 1FM60
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
197NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakImpact Bit
Bitlengde1.625 "
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng6
Total lengde2 23 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1 / 8 "
Sokkeldybdestandard
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskStørrelsePris
PROTO J72907/32 Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt svart oksid | AA9UTH 1FM55 J72907 / 32SAE7 / 32 "189NOK
PROTO J72905/32 Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt svart oksid | AA9UTJ 1FM56 J72905 / 32SAE5 / 32 "199NOK
PROTO J72903/16 Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt svart oksid | AA9UTM 1FM59 J72903 / 16SAE3 / 16 "193NOK
PROTO J7290-4M Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt svart oksid | AA9UTU 1FM65 J7290-4MMetric4mm239NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J72901/8 slagbit 3/8 x 2-23/32 tommer 6 pkt svart oksid
197NOK / enhet