Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J7290-4M Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt svart oksid | AA9UTU 1FM65

PROTO J7290-4M slagbit 3/8 x 2-23/32 tommer 6 pkt svart oksid

På lager
Vare: AA9UTU Modell: J7290-4MKryssreferanse: 1FM65

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
239NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakImpact Bit
Bitlengde1.625 "
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng6
Total lengde2 23 / 32 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse4mm
Sokkeldybdestandard
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskStørrelsePris
PROTO J72907/32 Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt svart oksid | AA9UTH 1FM55 J72907 / 32SAE7 / 32 "189NOK
PROTO J72905/32 Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt svart oksid | AA9UTJ 1FM56 J72905 / 32SAE5 / 32 "199NOK
PROTO J72903/16 Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt svart oksid | AA9UTM 1FM59 J72903 / 16SAE3 / 16 "193NOK
PROTO J72901/8 Impact Bit 3/8 x 2-23/32in 6pt svart oksid | AA9UTN 1FM60 J72901 / 8SAE1 / 8 "197NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J7290-4M slagbit 3/8 x 2-23/32 tommer 6 pkt svart oksid
239NOK / enhet