Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J7290-8M Slagbit 8mm 6pt svart oksid | AA9UTQ 1FM62

PROTO J7290-8M Slagbit 8mm 6pt svart oksid

På lager
Vare: AA9UTQ Modell: J7290-8MKryssreferanse: 1FM62
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
229NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakImpact Bit
Bitlengde1.625 "
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng6
Total lengde2 23 / 32 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse8
Sokkeldybdestandard
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeKjørestørrelseTotal lengdePris
PROTO J7441-8M Slagbit 1/2 x 3-1 / 4in 6pt svart oksid | AA9UQM 1FK61 J7441-8M1.75 "1 / 2 "3.25 "302NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J7290-8M Slagbit 8mm 6pt svart oksid
229NOK / enhet