Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J7222M Støtsokkel 3/8 Tommers Drive 22mm 6 Pt | AE3RGT 5F500

PROTO J7222M Støtsokkel 3/8 Tommers Drive 22mm 6 Pt

På lager
Vare: AE3RGT Modell: J7222MKryssreferanse: 5F500

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
137NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde1 3 / 32 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse22mm
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J7223M Slagsokkel 3/8 Tommers Drive 23mm 6 Pt | AA2DJL 10E366 J7223MSmidd legeringsstål1 11 / 32 "23mm137NOK
PROTO J7207M Støtsokkel 3/8 Tommers Drive 7mm 6 Pt | AA8YGY 1AT51 J7207MVarmebehandlet legeringsstål1 3 / 32 "7mm103NOK
PROTO J7208M Impact Socket 3/8 inch Drive 8mm 6 Pt | AA8YGZ 1AT52 J7208MSmidd legeringsstål15 / 16 "8mm105NOK
PROTO J7209M Impact Socket 3/8 inch Drive 9mm 6 Pt | AA8YHA 1AT53 J7209MSmidd legeringsstål15 / 16 "9mm101NOK
PROTO J7217M Slagsokkel 3/8 Tommers Drive 17mm 6 Pt | AA8YHH 1AT60 J7217MSmidd legeringsstål1.125 "17mm111NOK
PROTO J7206M Slagsokkel 3/8 Tommers Drive 6mm 6 Pt | AA9UUF 1FN64 J7206MSmidd legeringsstål1 3 / 32 "6mm108NOK
PROTO J7208MHF Støtsokkel 3/8 Tommers Drive 8mm 6 Pt | AC2QRN 2MA62 J7208MHFVarmebehandlet legeringsstål1 15 / 16 "8mm232NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J7222M Støtsokkel 3/8 Tommers Drive 22mm 6 Pt
137NOK / enhet