Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J7208M Impact Socket 3/8 inch Drive 8mm 6 Pt | AA8YGZ 1AT52

PROTO J7208M Støtsokkel 3/8 Tommers Drive 8mm 6 Pt

På lager
Vare: AA8YGZ Modell: J7208MKryssreferanse: 1AT52

Få tak i det Mai 6, mandag
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
105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde15 / 16 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse8
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J7223M Slagsokkel 3/8 Tommers Drive 23mm 6 Pt | AA2DJL 10E366 J7223MSmidd legeringsstål1 11 / 32 "23mm135NOK
PROTO J7207M Støtsokkel 3/8 Tommers Drive 7mm 6 Pt | AA8YGY 1AT51 J7207MVarmebehandlet legeringsstål1 3 / 32 "7mm100NOK
PROTO J7209M Impact Socket 3/8 inch Drive 9mm 6 Pt | AA8YHA 1AT53 J7209MSmidd legeringsstål15 / 16 "9mm101NOK
PROTO J7217M Slagsokkel 3/8 Tommers Drive 17mm 6 Pt | AA8YHH 1AT60 J7217MSmidd legeringsstål1.125 "17mm111NOK
PROTO J7206M Slagsokkel 3/8 Tommers Drive 6mm 6 Pt | AA9UUF 1FN64 J7206MSmidd legeringsstål1 3 / 32 "6mm105NOK
PROTO J7208MHF Støtsokkel 3/8 Tommers Drive 8mm 6 Pt | AC2QRN 2MA62 J7208MHFVarmebehandlet legeringsstål1 15 / 16 "8mm224NOK
PROTO J7215MHF Støtsokkel 3/8 Tommers Drive 15mm 6 Pt | AC2QRV 2MA68 J7215MHFVarmebehandlet legeringsstål1 13 / 64 "15mm269NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J7208M Støtsokkel 3/8 Tommers Drive 8mm 6 Pt
105NOK / enhet