Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J57-533 Dead Blow Hammer Orange 48 Unse 14-3/4 In | AB8QWM 26X087

PROTO J57-533 Dead Blow Hammer Orange 48 Unse 14-3/4 In

På lager
Vare: AB8QWM Modell: J57-533Kryssreferanse: 26X087
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
866NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDead Blow Hammer
Ansiktsdiameter2.5 "
HandleStål
Håndtere fargeoransje
HåndteringsmaterialeUretan over stål
Hodefargeoransje
Hodelengde5"
HodematerialeStål, uretanlegering
Hodevekt48 oz.
IkkeparkeringNei
Total lengde14.75 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenSlank ansikt (standard), oransje

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8205206000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellIkkeparkeringAnsiktsdiameterHandleTotal lengdetypenHåndteringsmaterialeHodelengdeHodematerialePris
PROTO J57-530 Dead Blow Hammer Orange 15 Unse 12 In | AB8QWJ 26X084 J57-530Nei1.625 "Stål12 "Slank ansikt (standard), oransjeUretan over stål4"Stål, uretanlegering438NOK
PROTO J57-531 Dead Blow Hammer Orange 21 Unse 12-3/4 In | AB8QWK 26X085 J57-531Nei2"Stål12.75 "Slank ansikt (standard), oransjeUretan over stål4.5 "Stål, uretanlegering550NOK
PROTO J57-532 Dead Blow Hammer Orange 28 Unse 12-3/4 In | AB8QWL 26X086 J57-532Nei2"Stål12.75 "Slank ansikt (standard), oransjeUretan over stål4.5 "Stål, uretanlegering662NOK
PROTO J57-534 Dead Blow Hammer Orange 56 Unse 14-3/4 In | AB8QWN 26X088 J57-534Nei2.5 "Stål14.75 "Slank ansikt (standard), oransjeUretan over stål5"Stål, uretanlegering1 193 NOK
PROTO J1429DB Dødslagshammer 1 Lb | AD2KZC 3R509 J1429DBJa1.625 "Glassfiber13.625 "IkkeparkeringGlassfiber med sklisikre grep4"Støpt, stålskutt inni504NOK
PROTO J1431DB Dead Blow Hammer 4 Lb. AD2KZF 3R512 J1431DBJa2.625 "Glassfiber med sklisikre grep14.375 "IkkeparkeringGlassfiber med sklisikre grep5"Støpt, stålskutt inni1 180 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J57-533 Dead Blow Hammer Orange 48 Unse 14-3/4 In
866NOK / enhet