PROTO J553441-6DB rulleskap, 41 tommer H x 34 tommer B x 25-1/4 tommer D, antall skuffer 6 | CD3FMZ 48VA17

PROTO J553441-6DB rulleskap, 41 tommer H x 34 tommer B x 25-1/4 tomme D, antall skuffer 6

På lager
Vare: CD3FMZ Modell: J553441-6DBKryssreferanse: 48VA17

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 371 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende skap
Hjulstørrelse6 "x 2"
Type hjul(2) Fast med lås, (2) Svingbar
HjulmaterialeGlassfylt nylon
FARGESvart
KonfigurasjonSenterbank: (2) 28 "B x 23" D x 1-3 / 4 "H, (2) 28" B x 23 "D x 4" H, (2) 28 "B x 23" D x 6- 1/2 "H
Dybde25.25 "
Skuffekapasitet250 lb.
SkuffefargeSvart
SkufferKulelager, full forlengelse
PliktvurderingIndustriell Premium
FinishGlans / Matt
MålerNederst: 14, Side: 16, Skuffer: 18
HåndtererErgonomisk metallside
Høyde41 "
Lastevurdering3600 lb.
LåsesystemKraftige låser med rørformede nøkler
MaterialeStål
Antall skuffer6
Antall hyller0
Lagringskapasitet15,765 cu. i.
Bredde34 "
ArbeidsoverflatematerialeStål, vinyl

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 148.05

Produktvarianter

ProduktModellSkufferHjulstørrelseType hjulPliktvurderingFinishMålerHåndtererHøydePris
PROTO JUC3743-3SG Rolling Cabnt 37 tommer Bredde 20 Tommer Dybde 43 Tommer Høyde Rød | AH6DYQ 35XP93 JUC3743-3SGKulelager5 "x 1-1 / 4"(2) Sving, (2) Låsing av svivelStandard pliktPulverlakkert18Full bredde aluminium43 "38 452 NOK
PROTO J555041-10BL Blått rulleskap, 41 tommer H x 50 B x 25-1/4 tommer D, antall skuffer 10 | CD2HKT 48UZ80 J555041-10BLKulelager, full forlengelse6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) SvingbarIndustriell PremiumGlossNederst: 14, Side: 16, Skuffer: 18Ergonomisk metallside41 "62 790 NOK
PROTO J556646-12DB Sort rulleskap, 46 tommer H x 66 B x 27 tommer D, antall skuffer 12 | CD2LAF 48UZ14 J556646-12DBKulelager, full forlengelse6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) SvingbarIndustriell PremiumGlans / MattNederst: 14, Side: 16, Skuffer: 18Ergonomisk metallside46 "105 281 NOK
PROTO J555041-10SG Rødt rulleskap, 41 tommer H x 50 B x 25-1/4 tommer D, antall skuffer 10 | CD2LAX 48UZ72 J555041-10SGKulelager, full forlengelse6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) SvingbarIndustriell PremiumGlans / MattNederst: 14, Side: 16, Skuffer: 18Ergonomisk metallside41 "62 790 NOK
PROTO J553441-8SG Rødt rulleskap, 41 tommer H x 34 B x 25-1/4 tomme D, antall skuffer 8 | CD2LAZ 48VA02 J553441-8SGKulelager, full forlengelse6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) SvingbarIndustriell PremiumGlans / MattNederst: 14, Side: 16, Skuffer: 18Ergonomisk metallside41 "35 855 NOK
PROTO J553441-8DB rulleskap, 41 tommer H x 34 tommer B x 25-1/4 tommer D, antall skuffer 8 | CD3FMT 48VA05 J553441-8DBKulelager, full forlengelse6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) SvingbarIndustriell PremiumGlans / MattNederst: 14, Side: 16, Skuffer: 18Ergonomisk metallside41 "39 745 NOK
PROTO J553441-7SG Rødt rulleskap, 41 tommer H x 34 tommer B x 25-1/4 tommer D, antall skuffer 7 | CD3FMU 48VA08 J553441-7SGKulelager, full forlengelse6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) SvingbarIndustriell PremiumGlans / MattNederst: 14, Side: 16, Skuffer: 18Ergonomisk metallside41 "34 629 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J553441-6DB rulleskap, 41 tommer H x 34 tommer B x 25-1/4 tomme D, antall skuffer 6
36 371 NOK / enhet