PROTO JUC3743-3SG Rolling Cabnt 37 tommer Bredde 20 Tommer Dybde 43 Tommer Høyde Rød | AH6DYQ 35XP93

PROTO JUC3743-3SG Rolling Cabnt 37 tommer Bredde 20 Tommer Dybde 43 Tommer Høyde Rød

På lager
Vare: AH6DYQ Modell: JUC3743-3SGKryssreferanse: 35XP93

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 452 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende skap
Hjulstørrelse5 "x 1-1 / 4"
Type hjul(2) Sving, (2) Låsing av svivel
HjulmaterialeTermoplastisk gummi
FARGERød
Konfigurasjon(3) Skuffer, (1) Topprom
Dybde20 "
Skuffekapasitet100 lb.
SkuffefargeRød
SkufferKulelager
PliktvurderingStandard plikt
FinishPulverlakkert
Måler18
HåndtererFull bredde aluminium
Høyde43 "
Lastevurdering1100 lb.
LåsesystemRørlås med høy sikkerhet
MaterialeStål
Antall skuffer3
Antall hyller2
Lagringskapasitet20,558 cu. i.
Bredde37 "
ArbeidsoverflatematerialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 105.3
Skipets høyde (cm)129.54
Skipets lengde (cm)114.3
Skipets bredde (cm)65.02
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkufferHjulstørrelseType hjulPliktvurderingFinishMålerHåndtererHøydePris
PROTO J555041-10BL Blått rulleskap, 41 tommer H x 50 B x 25-1/4 tommer D, antall skuffer 10 | CD2HKT 48UZ80 J555041-10BLKulelager, full forlengelse6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) SvingbarIndustriell PremiumGlossNederst: 14, Side: 16, Skuffer: 18Ergonomisk metallside41 "62 790 NOK
PROTO J556646-12DB Sort rulleskap, 46 tommer H x 66 B x 27 tommer D, antall skuffer 12 | CD2LAF 48UZ14 J556646-12DBKulelager, full forlengelse6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) SvingbarIndustriell PremiumGlans / MattNederst: 14, Side: 16, Skuffer: 18Ergonomisk metallside46 "105 281 NOK
PROTO J555041-10SG Rødt rulleskap, 41 tommer H x 50 B x 25-1/4 tommer D, antall skuffer 10 | CD2LAX 48UZ72 J555041-10SGKulelager, full forlengelse6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) SvingbarIndustriell PremiumGlans / MattNederst: 14, Side: 16, Skuffer: 18Ergonomisk metallside41 "62 790 NOK
PROTO J553441-8SG Rødt rulleskap, 41 tommer H x 34 B x 25-1/4 tomme D, antall skuffer 8 | CD2LAZ 48VA02 J553441-8SGKulelager, full forlengelse6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) SvingbarIndustriell PremiumGlans / MattNederst: 14, Side: 16, Skuffer: 18Ergonomisk metallside41 "35 855 NOK
PROTO J553441-8DB rulleskap, 41 tommer H x 34 tommer B x 25-1/4 tommer D, antall skuffer 8 | CD3FMT 48VA05 J553441-8DBKulelager, full forlengelse6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) SvingbarIndustriell PremiumGlans / MattNederst: 14, Side: 16, Skuffer: 18Ergonomisk metallside41 "39 745 NOK
PROTO J553441-7SG Rødt rulleskap, 41 tommer H x 34 tommer B x 25-1/4 tommer D, antall skuffer 7 | CD3FMU 48VA08 J553441-7SGKulelager, full forlengelse6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) SvingbarIndustriell PremiumGlans / MattNederst: 14, Side: 16, Skuffer: 18Ergonomisk metallside41 "34 629 NOK
PROTO J553441-7BL Blått rulleskap, 41 tommer H x 34 tommer B x 25-1/4 tommer D, antall skuffer 7 | CD3FMW 48VA12 J553441-7BLKulelager, full forlengelse6 "x 2"(2) Fast med lås, (2) SvingbarIndustriell PremiumGlossNederst: 14, Side: 16, Skuffer: 18Ergonomisk metallside41 "37 091 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JUC3743-3SG Rolling Cabnt 37 tommer Bredde 20 Tommer Dybde 43 Tommer Høyde Rød
38 452 NOK / enhet