Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5318B Sokkel 1/2 tommers stasjon 9/16 tommer 12 punkts dyp | AA8XBJ 1AN24

PROTO J5318B Sokkel 1/2 tommers stasjon 9/16 tommer 12 punkts dyp

På lager
Vare: AA8XBJ Modell: J5318BKryssreferanse: 1AN24
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
222NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng12
UtgangstypeHex
Total lengde3.25 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse9 / 16 "
SokkeldybdeDyp
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall poengUtgangstypeTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
PROTO J5316DPL Sokkel 1/2 tommers stasjon 1/2 tommer 12 punkts dyp | AA8LRZ 19C415 J5316DPLChrome12# 16 Spline Hex3.375 "1 / 2 "Dyp1 306 NOK
PROTO J5322DPL Sokkel 1/2 tommers stasjon 11/16 tommer 12 punkts dyp | AA8LTA 19C416 J5322DPLChrome12# 22 Spline Hex3.375 "11 / 16 "Dyp1 384 NOK
PROTO J5326DPL Sokkel 1/2 tommers stasjon 13/16 tommer 12 punkts dyp | AA8LTB 19C417 J5326DPLChrome12# 26 Spline Hex3.375 "13 / 16 "Dyp1 623 NOK
PROTO J5330DPL Sokkel 1/2 tommers stasjon 15/16 tommer 12 punkts dyp | AA8LTC 19C418 J5330DPLChrome12# 30 Spline Hex3.375 "15 / 16 "Dyp1 697 NOK
PROTO J5324DPL Sokkel 1/2 tommers stasjon 3/4 tommer 12 punkts dyp | AA8LTD 19C419 J5324DPLChrome12# 24 Spline Hex3.375 "3 / 4 "Dyp1 435 NOK
PROTO J5320DPL Sokkel 1/2 tommers stasjon 5/8 tommer 12 punkts dyp | AA8LTE 19C420 J5320DPLChrome12# 20 Spline Hex3.375 "5 / 8 "Dyp1 304 NOK
PROTO J5328DPL Sokkel 1/2 tommers stasjon 7/8 tommer 12 punkts dyp | AA8LTF 19C421 J5328DPLChrome12# 28 Spline Hex3.375 "7 / 8 "Dyp1 652 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5318B Sokkel 1/2 tommers stasjon 9/16 tommer 12 punkts dyp
222NOK / enhet