Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5244 Drag Link Socket 3/8 Dr 11/16 inch Slotted | AA8VHJ 1AH92

PROTO J5244 Drag Link Socket 3/8 Dr 11/16 Inch Slotted

På lager
Vare: AA8VHJ Modell: J5244Kryssref: 1AH92

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
240NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDra koblingsstikkontakten
BitstilSpor
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
Antall poeng1
Total lengde1.125 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse11 / 16 "
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse11 / 16 "
Tips TypeSpor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)3.05
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5244 Drag Link Socket 3/8 Dr 11/16 Inch Slotted
240NOK / enhet