Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J52207-TT stikkontakt sett 3/8 tommers stasjon krom 18 deler | AF8ABL 24AH28

PROTO J52207-TT Sokkelsett 3/8 Tommers Drive Krom 18 stk

På lager
Vare: AF8ABL Modell: J52207-TTKryssref: 24AH28
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
6 743 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTether Ready -sokkelsett
Deep Socket Point Styles Inkludert12
Kjørestørrelse3 / 8 "
FinishChrome
Fleksible stikkontaktstiler inkludertnone
Antall stykker18
SAE eller metriskMetric
Stikkontakter inkludert6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 mm
Std. Socket Point Styles Inkludertnone
Tether i standTether klar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)47.75
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellDeep Socket Point Styles InkludertKjørestørrelseAntall stykkerSAE eller metriskStikkontakter inkludertStd. Socket Point Styles InkludertPris
PROTO J52215-TT stikkontakt sett 3/8 tommers kjøre krom 21 stykke | AF8AAN 24AH06 J52215-TTnone3 / 8 "21Metric6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 mm128 181 NOK
PROTO J52124-TT Sokkelsett 3/8 tommers stasjon Krom 13 deler | AF8ACG 24AH47 J52124-TTnone3 / 8 "13SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"125 120 NOK
PROTO J52112-TT stikkontakt sett 3/8 tommers stasjon krom 13 deler | AF8ACW 24AH61 J52112-TT123 / 8 "13SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"none6 106 NOK
PROTO J54211-TT stikkontakt sett 1/2 tommers kjøre krom 24 deler | AF8ADL 24AH75 J54211-TTnone1 / 2 "24Metric10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 mm1211 663 NOK
PROTO J54113-TT kontaktsett 1/2 tommers krom 19 deler | AF8AEN 24AJ01 J54113-TTnone1 / 2 "19SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"129 669 NOK
PROTO J54105-TT Sokkelsett 1/2 tommers stasjon krom 19 deler | AF8AFJ 24AJ21 J54105-TT121 / 2 "19SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"none12 246 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J52207-TT Sokkelsett 3/8 Tommers Drive Krom 18 stk
6 743 NOK / enhet