PROTO J54105-TT Sokkelsett 1/2 tommers stasjon krom 19 deler | AF8AFJ 24AJ21

PROTO J54105-TT Sokkelsett 1/2 Tommers Drive Krom 19 stk

På lager
Vare: AF8AFJ Modell: J54105-TTKryssreferanse: 24AJ21

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 560 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTether Ready -sokkelsett
Deep Socket Point Styles Inkludert12
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishChrome
Fleksible stikkontaktstiler inkludertnone
Antall stykker19
SAE eller metriskSAE
Stikkontakter inkludert3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"
Std. Socket Point Styles Inkludertnone
Tether i standTether klar

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9175
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)46.74
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellDeep Socket Point Styles InkludertKjørestørrelseAntall stykkerSAE eller metriskStikkontakter inkludertStd. Socket Point Styles InkludertPris
PROTO J52215-TT stikkontakt sett 3/8 tommers kjøre krom 21 stykke | AF8AAN 24AH06 J52215-TTnone3 / 8 "21Metric6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 mm127 730 NOK
PROTO J52207-TT stikkontakt sett 3/8 tommers stasjon krom 18 deler | AF8ABL 24AH28 J52207-TT123 / 8 "18Metric6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 mmnone6 083 NOK
PROTO J52124-TT Sokkelsett 3/8 tommers stasjon Krom 13 deler | AF8ACG 24AH47 J52124-TTnone3 / 8 "13SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"125 102 NOK
PROTO J52112-TT stikkontakt sett 3/8 tommers stasjon krom 13 deler | AF8ACW 24AH61 J52112-TT123 / 8 "13SAE1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"none5 626 NOK
PROTO J54211-TT stikkontakt sett 1/2 tommers kjøre krom 24 deler | AF8ADL 24AH75 J54211-TTnone1 / 2 "24Metric10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 mm1211 602 NOK
PROTO J54113-TT kontaktsett 1/2 tommers krom 19 deler | AF8AEN 24AJ01 J54113-TTnone1 / 2 "19SAE3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"129 618 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J54105-TT Sokkelsett 1/2 Tommers Drive Krom 19 stk
11 560 NOK / enhet