Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5208B Stikkontakt 3/8 tommers stasjon 1/4 tommers 12-punkts standard | AA8LVJ 19C470

PROTO J5208B Sokkel 3/8 Tommers Drive 1/4 Tommer 12 Punkt Standard

På lager
Vare: AA8LVJ Modell: J5208BKryssreferanse: 19C470

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
85NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng12
UtgangstypeHex
Total lengde1 3 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1 / 4 "
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall poengUtgangstypeTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
PROTO J5232B stikkontakt 3/8 tommers stasjon 1 tommers 12-punkts standard | AA8LVG 19C468 J5232BSvart oksid12Hex1 13 / 16 "1"standard149NOK
PROTO J5026B sokkel 3/8 tommers stasjon 13/16 tommer 12 punkt dyp | AA8LVR 19C477 J5026BChrome12Hex2.75 "13 / 16 "Dyp193NOK
PROTO J5030B stikkontakt 3/8 tommers stasjon 15/16 tommers 12-punkts dyp | AA8LVY 19C483 J5030BChrome12Hex2.75 "15 / 16 "Dyp243NOK
PROTO J5016DPL Sokkel 3/8 tommers stasjon 1/2 tommers 12-punkts dyp | AA8LWU 19C503 J5016DPLChrome12# 16 Spline Hex2.125 "1 / 2 "Dyp1 005 NOK
PROTO J5012DPL Sokkel 3/8 tommers stasjon 3/8 tommers 12-punkts dyp | AA8LWV 19C504 J5012DPLChrome12# 12 Spline Hex2.125 "3 / 8 "Dyp990NOK
PROTO J5020DPL sokkel 3/8 tommers stasjon 5/8 tommer 12 -punkts dyp | AA8LWW 19C505 J5020DPLChrome12# 22 Spline Hex2.375 "5 / 8 "Dyp941NOK
PROTO J5014DPL Sokkel 3/8 tommers stasjon 7/16 tommers 12-punkts dyp | AA8LWX 19C506 J5014DPLChrome12# 14 Spline Hex2.125 "7 / 16 "Dyp964NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5208B Sokkel 3/8 Tommers Drive 1/4 Tommer 12 Punkt Standard
85NOK / enhet