Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J5206M Sokkel 3/8 Tommers Drive 6mm 12 Points Standard | AF2CGG 6RCK2

PROTO J5206M Sokkel 3/8 Tommers Drive 6mm 12 Points Standard

På lager
Vare: AF2CGG Modell: J5206MKryssreferanse: 6RCK2
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
107NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishChrome
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng12
UtgangstypeHex
Total lengde1 3 / 32 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse6
Sokkeldybdestandard
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.79
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall poengTotal lengdeStørrelseSokkeldybdePris
PROTO J52055MH Sokkel 3/8 Tommers Drive 5.5 mm 6 Points Standard | AF2CFC 6RCG4 J52055MH61 3 / 32 "5.5mmstandard102NOK
PROTO J5207M Sokkel 3/8 Tommers Drive 7mm 12 Points Standard | AF2CGH 6RCK3 J5207M121 3 / 32 "7mmstandard104NOK
PROTO J5225M Sokkel 3/8 Tommers Drive 25mm 12 Points Standard | AF2CGR 6RCL1 J5225M121 7 / 32 "25mmstandard137NOK
PROTO J5226M Sokkel 3/8 Tommers Drive 26mm 12 Points Standard | AF2CGT 6RCL2 J5226M121 7 / 32 "26mmstandard155NOK
PROTO J5006M Socket 3/8 Tommers Drive 6mm 12 Point Deep | AF2CGU 6RCL3 J5006M122.125 "6Dyp140NOK
PROTO J5023M Stikkontakt 3/8 tommers stasjon 23mm 12-punkts dyp | AF2CHC 6RCN1 J5023M122.75 "23mmDyp242NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J5206M Sokkel 3/8 Tommers Drive 6mm 12 Points Standard
107NOK / enhet