Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J501/4S2 Starter Punch S2 3/32 x 5 In | AE8KDE 6DJX6

PROTO J501/4S2 Starter Punch S2 3/32 x 5 In

På lager
Vare: AE8KDE Modell: J501/4S2Kryssref: 6DJX6
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
117NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStartpunch
AnleggS2 herdet verktøystål
Hex1 / 4 "
Lengde5"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse3 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)0.51
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Modifisert parabolsk slående ende, svart oksyd finish

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdeTips størrelsePris
PROTO J501/2S2 Starter Punch S2 1/4 x 6-1/2 In | AE8KDD 6DJX5 J501 / 2S21 / 2 "6.5 "1 / 4 "147NOK
PROTO J503/16S2 Starter Punch S2 1/16 x 4-1/4 In | AE8KDF 6DJX7 J503 / 16S23 / 16 "4.25 "1 / 16 "114NOK
PROTO J503/8S2 Starter Punch S2 3/16 x 5-5/8 In | AE8KDG 6DJX8 J503 / 8S23 / 8 "5.625 "3 / 16 "151NOK
PROTO J505/16S2 Starter Punch S2 1/8 x 5-1/8 In | AE8KDH 6DJX9 J505 / 16S25 / 16 "5.125 "1 / 8 "137NOK
PROTO J507 / 16S2 Starter Punch S2 7/32 x 6 In | AE8KDJ 6DJY0 J507 / 16S27 / 16 "6"7 / 32 "150NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J501/4S2 Starter Punch S2 3/32 x 5 In
117NOK / enhet