Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J4990-4MXL Ekstra lang stikkontakt 3/8 Drive 4mm Hex | AA8WJD 1AL86

PROTO J4990-4MXL Ekstra Lang Socket Bits 3/8 Drive 4mm Hex

På lager
Vare: AA8WJD Modell: J4990-4MXLKryssreferanse: 1AL86
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
262NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra lang stikkontaktbit
Bitlengde5"
BitstilHex
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishFullpolert krom
Innsettingslengde5"
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng6
Total lengde6 3 / 32 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse4mm
Sokkeldybdestandard
Tips størrelse4mm
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSAE eller metriskStørrelseTips størrelsePris
PROTO J49901 / 8XL Ekstra lang stikkontakt 3/8 Dr 1/8 tommers sekskant | AA8WHP 1AL73 J49901 / 8XL6.125 "SAE1 / 8 "1 / 8 "204NOK
PROTO J4990-5MXL Ekstra Lang Socket Bits 3/8 Drive 5mm Hex | AA8WJE 1AL87 J4990-5MXL6 3 / 32 "Metric5"5mm258NOK
PROTO J4990-6MXL Ekstra Lang Socket Bits 3/8 Drive 6mm Hex | AA8WJF 1AL88 J4990-6MXL6 3 / 32 "Metric66mm261NOK
PROTO J4990-7MXL Ekstra lang sokkelbit 3/8 drev 7 mm sekskant | AA8WJG 1AL89 J4990-7MXL6 3 / 32 "Metric7mm7mm275NOK
PROTO J4990-8MXL Ekstra Lang Socket Bits 3/8 Drive 8mm Hex | AA8WJH 1AL90 J4990-8MXL6 3 / 32 "Metric88mm281NOK
PROTO J4990-10MXL Ekstra lang stikkontakt 3/8 Drive 10mm Hex | AA8WJJ 1AL91 J4990-10MXL6 3 / 32 "Metric1010mm301NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J4990-4MXL Ekstra Lang Socket Bits 3/8 Drive 4mm Hex
262NOK / enhet