Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J4900BD Ekstra Lang Socket Bits Sett 3/8 Tommers Drive 7 Stk | AB3ADE 1Q756

PROTO J4900BD Ekstra Lang Socket Bits Sett 3/8 Tommers Drive 7 Stk

På lager
Vare: AB3ADE Modell: J4900BDKryssreferanse: 1Q756

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 408 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEkstra langt stikkontakt sett
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishFullpolert krom
MaterialeAlloy Steel
Antall stykker7
SAE eller metriskSAE
Stikkontakter inkludert1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseFinishMaterialeAntall stykkerSAE eller metriskStikkontakter inkludertPris
PROTO J4990-7XL ekstra lang socket bitssett, SAE, 3/8 tommers stasjonsstørrelse - 7 stk | AA8UUZ 1AF34 J4990-7XL3 / 8 "Full polertSmidd legeringsstål7SAE1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1 442 NOK
PROTO J4990-SMXL Ekstra Lang Socket Bits Sett 3/8 Tommers Drive 6 Stk | AA8UVB 1AF37 J4990-SMXL3 / 8 "Fullpolert kromAlloy Steel6Metric4, 5, 6, 7, 8, 10 mm1 548 NOK
PROTO J5441-6XL Ekstra Lang Socket Bit Set 1/2 Inch Drive 6 Pc | AD2LCT 3R747 J5441-6XL1 / 2 "Full polertSmidd legeringsstål6SAE1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 9/16, 5/8"1 839 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J4900BD Ekstra Lang Socket Bits Sett 3/8 Tommers Drive 7 Stk
1 408 NOK / enhet