Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J48116 Drive Pin Punch 1/16 x 4 1/8 In | AB3ACT 1Q742

PROTO J48116 Drive Pin Punch 1/16 x 4 1/8 In

På lager
Vare: AB3ACT Modell: J48116Kryssreferanse: 1Q742
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
107NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrive Pin Punch
utforming1-brikke
Hex1 / 4 "
Lengde4.125 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellutformingHexSakLengdeTether i standTips størrelsePris
PROTO J48014 Drive Pin Punch 1/4 x 5 3/4 In | AB3ACN 1Q738 J480141-brikke7 / 16 "Drive Pin Punch5.75 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 4 "156NOK
PROTO J48014L Drive Pin Punch Long 1/4 x 8 In | AB3ACP 1Q739 J48014L1-brikke1 / 2 "Drive Pin Punch8"Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 4 "201NOK
PROTO J48018 Punch Drive Pin 1/8 In | AB3ACQ 1Q740 J480181-brikke5 / 16 "Drive Pin Punch4.75 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)1 / 8 "119NOK
PROTO J48038 Punch Drive Pin 3/8 In | AB3ACR 1Q741 J480381-brikke5 / 8 "Drive Pin Punch6.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 8 "202NOK
PROTO J48316 Drive Pin Punch 3/16 x 5 1/4 In | AB3ACU 1Q743 J483161-brikke3 / 8 "Drive Pin Punch5.25 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 16 "135NOK
PROTO J48332 Drive Pin Punch 3/32 x 4 1/2 In | AB3ACW 1Q745 J483321-brikke1 / 4 "Drive Pin Punch4.5 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 32 "108NOK
PROTO J48516 Drive Pin Punch 5/16 x 6 3/8 In | AB3ACX 1Q746 J485161-brikke1 / 2 "Drive Pin Punch6.375 "Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)5 / 16 "165NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J48116 Drive Pin Punch 1/16 x 4 1/8 In
107NOK / enhet