Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J4770-8B Sokkelsett 1/4 tommers stasjon Standard | AF6NNL 19ZC11

PROTO J4770-8B Sokkelsett 1/4 Tommers Drive Standard

På lager
Vare: AF6NNL Modell: J4770-8BKryssreferanse: 19ZC11

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 509 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSokkelsett
Kjørestørrelse1 / 4 "
KjøretypeSquare
FinishFull polsk
MaterialeAlloy Steel
Antall stykker8
Antall poengNA
UtgangstypeBituttak - Ball
Total lengdeNA
SAE eller metriskSAE
Størrelse1/4", 1/8", 3/16", 3/32", 5/32", 7/32", 7/64", 9/64"
Sokkeldybdestandard
Stikkontakter inkludert1/4", 1/8", 3/16", 3/32", 5/32", 7/32", 7/64", 9/64"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips TypeBall Hex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2205
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeContainerstørrelsecontainer typeMålingstypeAntall stykkerAntall poengSAE eller metriskStørrelsePris
PROTO J54104 Sokkelsett 1/2 tommers Drive Chrome 11 Pc | AA7DVB 15V181 J54104----11-SAE-3 206 NOK
PROTO J47100 kontaktsett 1/4 tommers stasjon 10 stk | AA8UJN 1AC60 J47100----10-SAE-1 458 NOK
PROTO J47102 kontaktsett 1/4 tommers stasjon 10 stk | AA8UJP 1AC61 J47102----10-SAE-1 410 NOK
PROTO J52118 stikkontakt sett 3/8 tommers stasjon 10 stk | AA8UJQ 1AC77 J52118----10-SAE-1 173 NOK
PROTO J52102 stikkontakt sett 3/8 tommers stasjon 7 stk | AA8UJR 1AC81 J52102----7-SAE-3 257 NOK
PROTO J52100 kontaktsett 3/8 tommers stasjon 7 stk | AA8UJT 1AC83 J52100----7-SAE-3 439 NOK
PROTO J52200 stikkontakt sett 3/8 tommers stasjon 7 stk | AA8UJU 1AC86 J52200----7-Metric-3 439 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J4770-8B Sokkelsett 1/4 Tommers Drive Standard
2 509 NOK / enhet