Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J46209 sekskantet nøkkellengde 9/64 tommer 5-15/16 tommer lengde | AF6NZX 1FZ05

PROTO J46209 sekskantnøkkellengde 9/64 tommer 5-15/16 tommer lengde

På lager
Vare: AF6NZX Modell: J46209Kryssreferanse: 1FZ05

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantnøkkel
Armlengde13 / 16 "
BladmaterialeStål
FinishSvart oksid
Håndtere fargeSvart
Handle Lengde4 1 / 10 "
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypePlain
SAE eller metriskSAE
FormL
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse9 / 64 "
Arbeidsvinkel90 Degrees

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8204110060

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskArmlengdeBladmaterialeFormTether i standTips størrelseHåndtere fargeHandle LengdePris
PROTO J46518 sekskantnøkkel T 6mm 6 tommers lengde | AA9UYB 1FX64 J46518Metric6"StålTStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)6mmBlå4"154NOK
PROTO J46516 sekskantnøkkel T 5mm 6 tommers lengde | AA9UYC 1FX65 J46516Metric6"StålTStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)5mmBlå4"132NOK
PROTO J46514 sekskantnøkkel T 4mm 6 tommers lengde | AA9UYD 1FX66 J46514Metric6"StålTStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)4mmBlå3"101NOK
PROTO J46512 sekskantnøkkel T 3 mm 6 tommers lengde | AA9UYE 1FX67 J46512Metric6"StålTStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3mmBlå3"97NOK
PROTO J46510 sekskantnøkkel T 2.5 mm 6 tommers lengde | AA9UYF 1FX68 J46510Metric6"StålTStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)2.5mmBlå3"92NOK
PROTO J46508 sekskantnøkkel T 2mm 6 tommers lengde | AA9UYG 1FX69 J46508Metric6"StålTStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)2mmBlå3"92NOK
PROTO J46424 sekskantnøkkel T 3/8 tommer 6 tommers lengde | AA9UYH 1FX70 J46424SAE6"StålTStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)3 / 8 "Rød6"237NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J46209 sekskantnøkkellengde 9/64 tommer 5-15/16 tommer lengde
8NOK / enhet