Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J297 Wire Stripper 20 til 10 Awg 6 In | AD2KUN 3R285

PROTO J297 trådstripper 20 til 10 Awg 6 In

På lager
Vare: AD2KUN Modell: J297Kryssref.: 3R285
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
292NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Stripper
JusterbarHåndbok
KabeltypeSolid og strandet
Kapasitet20 til 10 AWG
FunksjonerStrip / Cut
HåndteringsmaterialeStål med Plastisol
HåndtakstypeVårretur
IsolertJa
Total lengde6"
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8203206060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellJusterbarKapasitetFunksjonerHåndteringsmaterialeHåndtakstypeTotal lengdePris
PROTO J296 Wire Stripper 30 til 22 Awg 6-1 / 16 In | AD2KUM 3R284 J296Automatisk30 til 22 AWGStrip / CutplastisolVårretur6 1 / 16 "279NOK
PROTO J298 trådstripper, isolert, 22 til 10 AWG, 8-1/4 tommers lengde | AD2KUP 3R286 J298Håndbok22 til 10 AWGStrip / CutStål med PlastisolPutehåndtak8.25 "427NOK
PROTO J299 Tether Ready Wire Stripper, luftlommeisolert putegrep | AD2KUQ 3R287 J299Håndbok22 til 10 AWGStrip / CrimpStål med PlastisolPutehåndtak8.5 "398NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J297 trådstripper 20 til 10 Awg 6 In
292NOK / enhet