Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J299 Tether Ready Wire Stripper, luftlommeisolert putegrep | AD2KUQ 3R287

PROTO J299 Tether Ready Wire Stripper, luftlommeisolert putegrep

På lager
Vare: AD2KUQ Modell: J299Kryssref.: 3R287

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
398NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Stripper
JusterbarHåndbok
KabeltypeSolid og strandet
Kapasitet22 til 10 AWG
FunksjonerStrip / Crimp
HåndteringsmaterialeStål med Plastisol
HåndtakstypePutehåndtak
IsolertJa
Total lengde8.5 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8203206060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tether-ready wire crimper egnet for å kutte, krympe og strippe terminaler, bolter og elektriske ledninger i strømforsyning, industrimaskiner og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner
    • Festepunkt for nøkkelringfeste gir enkel lagring og luftlommeisolerte putegrep eliminerer tretthet ved langvarig bruk
    • Stålkonstruksjon gir langsiktig holdbarhet og tåler tøffe utendørs og industrielle miljøer
    • Designet i samsvar med ASME-standarder

Produktvarianter

ProduktModellJusterbarKapasitetFunksjonerHåndteringsmaterialeHåndtakstypeTotal lengdePris
PROTO J296 Wire Stripper 30 til 22 Awg 6-1 / 16 In | AD2KUM 3R284 J296Automatisk30 til 22 AWGStrip / CutplastisolVårretur6 1 / 16 "279NOK
PROTO J297 Wire Stripper 20 til 10 Awg 6 In | AD2KUN 3R285 J297Håndbok20 til 10 AWGStrip / CutStål med PlastisolVårretur6"292NOK
PROTO J298 trådstripper, isolert, 22 til 10 AWG, 8-1/4 tommers lengde | AD2KUP 3R286 J298Håndbok22 til 10 AWGStrip / CutStål med PlastisolPutehåndtak8.25 "427NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J299 Tether Ready Wire Stripper, luftlommeisolert putegrep
398NOK / enhet