Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J296 Wire Stripper 30 til 22 Awg 6-1 / 16 In | AD2KUM 3R284

PROTO J296 trådstripper 30 til 22 Awg 6-1/16 tommer

På lager
Vare: AD2KUM Modell: J296Kryssref.: 3R284
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
279NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Stripper
JusterbarAutomatisk
KabeltypeSolid og strandet
Kapasitet30 til 22 AWG
FunksjonerStrip / Cut
Håndteringsmaterialeplastisol
HåndtakstypeVårretur
IsolertJa
Total lengde6 1 / 16 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8203206060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellJusterbarKapasitetFunksjonerHåndteringsmaterialeHåndtakstypeTotal lengdePris
PROTO J297 Wire Stripper 20 til 10 Awg 6 In | AD2KUN 3R285 J297Håndbok20 til 10 AWGStrip / CutStål med PlastisolVårretur6"292NOK
PROTO J298 trådstripper, isolert, 22 til 10 AWG, 8-1/4 tommers lengde | AD2KUP 3R286 J298Håndbok22 til 10 AWGStrip / CutStål med PlastisolPutehåndtak8.25 "427NOK
PROTO J299 Tether Ready Wire Stripper, luftlommeisolert putegrep | AD2KUQ 3R287 J299Håndbok22 til 10 AWGStrip / CrimpStål med PlastisolPutehåndtak8.5 "398NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J296 trådstripper 30 til 22 Awg 6-1/16 tommer
279NOK / enhet