Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J298 trådstripper, isolert, 22 til 10 AWG, 8-1/4 tommers lengde | AD2KUP 3R286

PROTO J298 trådstripper, isolert, 22 til 10 AWG, 8-1/4 tommers lengde

På lager
Vare: AD2KUP Modell: J298Kryssref.: 3R286

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
427NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWire Stripper
JusterbarHåndbok
KabeltypeSolid og strandet
Kapasitet22 til 10 AWG
FunksjonerStrip / Cut
HåndteringsmaterialeStål med Plastisol
HåndtakstypePutehåndtak
IsolertJa
Total lengde8.25 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8203206060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Designet for å fjerne isolasjonen rundt en ledning for å skjøte løse ledninger sammen og plugge inn i terminaler
    • Har en buet kutter i lengde for å kutte tunge ledninger med mindre anstrengelse
    • Tangnese designet for å bøye, trekke og gripe ledninger
    • Slisser kobbertråder og skrue / boltstørrelser: 4-40, 5-40, 6-32, 8-32, 10-24 og 10-32
    • Krymper 8 mm selvantennelse og 7 mm uisolerte ledninger
    • Utstyrt med plastisolgrep for ekstra komfort
    • Oppfyller ASME-standarder

Produktvarianter

ProduktModellJusterbarKapasitetFunksjonerHåndteringsmaterialeHåndtakstypeTotal lengdePris
PROTO J296 Wire Stripper 30 til 22 Awg 6-1 / 16 In | AD2KUM 3R284 J296Automatisk30 til 22 AWGStrip / CutplastisolVårretur6 1 / 16 "279NOK
PROTO J297 Wire Stripper 20 til 10 Awg 6 In | AD2KUN 3R285 J297Håndbok20 til 10 AWGStrip / CutStål med PlastisolVårretur6"292NOK
PROTO J299 Tether Ready Wire Stripper, luftlommeisolert putegrep | AD2KUQ 3R287 J299Håndbok22 til 10 AWGStrip / CrimpStål med PlastisolPutehåndtak8.5 "398NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J298 trådstripper, isolert, 22 til 10 AWG, 8-1/4 tommers lengde
427NOK / enhet