Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J282XL Groove Grip tang 9-7/16 tommers lengde svart | AA2FZR 10G668

PROTO J282XL Groove Grip tang 9-7/16 tommers lengde svart

På lager
Vare: AA2FZR Modell: J282XLKryssref.: 10G668
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
689NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsetang
JusteringstypeRilleskjøt
HåndtakstypePlain
Kjeve kapasitet2-23 / 64 "
Kjeve Lengde1 25 / 32 "
Kjeve tykkelse1 / 2 "
Kjeftetypebuet
Kjevebredde1 / 2 "
Lengde9.437 "
MaterialeNikkel kromstål
Maks. Kjeveåpning2-23 / 64 "
Antall kjeveposisjoner4
Total lengde9.437 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Knipe tangNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.621
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8203204000
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModelltypenHåndtakstypeKjeve kapasitetKjeve LengdeKjeftetypeKjevebreddeLengdeMaterialePris
PROTO J286LNXL Låsetang lang nese 6 tommer | AD7FJY 4EAA2 J286LNXLLang neseVanlig grep2.187 "2"Lang nese1 / 4 "6"Alloy Steel457NOK
PROTO J289LNXL Låsetang lang nese 9 tommer | AD7FJZ 4EAA3 J289LNXLLang neseVanlig grep2.75 "2.5 "Lang nese3 / 8 "9"Alloy Steel538NOK
PROTO J290XL Låsetang buet 7 tommer | AD7FKA 4EAA4 J290XLBuet kjeveVanlig grep1.625 "1.187 "Buet kjeve3 / 8 "7"Alloy Steel347NOK
PROTO J292XL Låsetang buet 10 tommer | AD7FKB 4EAA5 J292XLBuet kjeveVanlig grep2.375 "1.5 "Buet kjeve3 / 8 "10 "Alloy Steel393NOK
PROTO J292WRXL Låsetang med kutter buet 10 tommer | AD7FKC 4EAA6 J292WRXLBuet kjeveVanlig grep2.375 "1.5 "Buet kjeve1 / 2 "10 "Alloy Steel353NOK
PROTO J293XL Låsetang rett 10 tommer | AD7FKD 4EAA7 J293XLRettVanlig grep2.375 "1 2 / 3 "Rett kjeve5 / 8 "10 "Alloy Steel407NOK
PROTO J293WRXL Låsetang med kutter buet 5 tommer | AD7FKE 4EAA8 J293WRXLBuet kjeveVanlig grep1.187 "7 / 8 "Buet kjeve3 / 8 "5"Alloy Steel361NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J282XL Groove Grip tang 9-7/16 tommers lengde svart
689NOK / enhet