Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J289LNXL Låsetang lang nese 9 tommer | AD7FJZ 4EAA3

PROTO J289LNXL Låsetang Lang nese 9 In

På lager
Vare: AD7FJZ Modell: J289LNXLKryssreferanse: 4EAA3

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
538NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsetang
AnleggVarmebehandlet legeringsstål
FinishSvart epoksy
HandleMikrolegert stål
HåndtakstypeVanlig grep
Kjeve kapasitet2.75 "
Kjeve Lengde2.5 "
Utløserhendel for kjeve1-hånds
Kjeve tykkelse3 / 16 "
KjeftetypeLang nese
Kjevebredde3 / 8 "
Lengde9"
MaterialeAlloy Steel
Antall stykker1
SkruemekanismeLåsejustering
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
typenLang nese
Knipe tangNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4095
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8204120000
OpprinnelseslandES

Produktvarianter

ProduktModelltypenHåndtakstypeKjeve kapasitetKjeve LengdeKjeftetypeKjevebreddeLengdeMaterialePris
PROTO J282XL Groove Grip tang 9-7/16 tommers lengde svart | AA2FZR 10G668 J282XL-Plain2-23 / 64 "1 25 / 32 "buet1 / 2 "9.437 "Nikkel kromstål689NOK
PROTO J286LNXL Låsetang lang nese 6 tommer | AD7FJY 4EAA2 J286LNXLLang neseVanlig grep2.187 "2"Lang nese1 / 4 "6"Alloy Steel457NOK
PROTO J290XL Låsetang buet 7 tommer | AD7FKA 4EAA4 J290XLBuet kjeveVanlig grep1.625 "1.187 "Buet kjeve3 / 8 "7"Alloy Steel347NOK
PROTO J292XL Låsetang buet 10 tommer | AD7FKB 4EAA5 J292XLBuet kjeveVanlig grep2.375 "1.5 "Buet kjeve3 / 8 "10 "Alloy Steel393NOK
PROTO J292WRXL Låsetang med kutter buet 10 tommer | AD7FKC 4EAA6 J292WRXLBuet kjeveVanlig grep2.375 "1.5 "Buet kjeve1 / 2 "10 "Alloy Steel353NOK
PROTO J293XL Låsetang rett 10 tommer | AD7FKD 4EAA7 J293XLRettVanlig grep2.375 "1 2 / 3 "Rett kjeve5 / 8 "10 "Alloy Steel407NOK
PROTO J293WRXL Låsetang med kutter buet 5 tommer | AD7FKE 4EAA8 J293WRXLBuet kjeveVanlig grep1.187 "7 / 8 "Buet kjeve3 / 8 "5"Alloy Steel361NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J289LNXL Låsetang Lang nese 9 In
538NOK / enhet