Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J266XL Låse C-klemme 11 1/4 In | AD7FJX 4EAA1

PROTO J266XL Låse C-klemme 11 1/4 In

På lager
Vare: AD7FJX Modell: J266XLKryssreferanse: 4EAA1
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
495NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsende C-klemme
Kapasitet3-15 / 16 "
FinishSvartmetall
KjeftetypeDyp
Kjevebredde15 / 32 "
LåsemekanismeSlipp spaken
MaterialeHerdet karbonstål
Tang Lengde11-1 / 4 "
SkruemekanismeJusterer klemtrykket
Størrelse11.25 "
Halsdybde3.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.882
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8205700090
OpprinnelseslandES

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J266XL Låse C-klemme 11 1/4 In
495NOK / enhet