Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J2638PW Bokslutttrekknøkkel 12 punkts svart 2-3/8 tommer | AF7NXW 22DJ79

PROTO J2638PW Box End-trekknøkkel 12-punkts svart 2-3/8 tommer

På lager
Vare: AF7NXW Modell: J2638PWKryssref: 22DJ79
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
2 207 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBoksen sluttenøkkel
FinishSvart oksid
Hodestørrelse2-3 / 8 "
MaterialeSmidd stål
Antall poeng12
Offset60 Degrees
Total lengde13.75 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse2.375 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4952
Skipets høyde (cm)9.3
Skipets lengde (cm)34.98
Skipets bredde (cm)8.97
HS kode8204110030

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J2617PW Bokslutttrekknøkkel 12 punkts svart 1-1/16 tommer | AF7NXA 22DJ60 J2617PW10 9 / 16 "1-1 / 16 "840NOK
PROTO J2618PW Bokslutttrekknøkkel 12 punkts svart 1-1/8 tommer | AF7NXB 22DJ61 J2618PW10 11 / 16 "1.125 "896NOK
PROTO J2620PW Bokslutttrekknøkkel 12 punkts svart 1-1/4 tommer | AF7NXD 22DJ63 J2620PW10 11 / 16 "1.25 "998NOK
PROTO J2621PW Bokslutttrekknøkkel 12 punkts svart 1-5/16 tommer | AF7NXE 22DJ64 J2621PW10 13 / 16 "1 5 / 16 "1 002 NOK
PROTO J2623PW Bokslutttrekknøkkel 12 punkts svart 1-7/16 tommer | AF7NXG 22DJ66 J2623PW10 13 / 16 "1.437 "1 108 NOK
PROTO J2624PW Skiftenøkkel for enden på esken 12-punkts svart 1-1 / 2 tommer | AF7NXH 22DJ67 J2624PW10 15 / 16 "1.5 "1 253 NOK
PROTO J2627PW Bokslutttrekknøkkel 12 punkts svart 1-11/16 tommer | AF7NXK 22DJ69 J2627PW13 9 / 32 "1-11 / 16 "1 403 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J2638PW Box End-trekknøkkel 12-punkts svart 2-3/8 tommer
2 207 NOK / enhet