Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J2577 sokkelstang med 8 klips | AD2LAJ 3R633

PROTO J2577 Sokkelstang med 8 klips

På lager
Vare: AD2LAJ Modell: J2577Kryssref.: 3R633
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
68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontakt
Kjørestørrelse3 / 4 "
Antall stykker8
Total lengde17 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseFinishSakAntall stykkerTotal lengdePris
PROTO J2586 Socket Bar 13 Tommers Lengde Stål | AA6GYY 13X820 J25861/4, 3/8, 1/2 og 3/4 "STÅLStikkontakt113 "19NOK
PROTO J2588 Socket Bar 1/4 Tommers Drive 11 Tommer Lengde Full Polsk | AA8LQM 19C378 J25881 / 4 "Full polskStikkontakt111 "15NOK
PROTO J2576 Socket Bar 3/4 tommers stasjon 9 tommers lengde full polsk | AA8LQV 19C387 J25763 / 4 "Full polskStikkontakt59"50NOK
PROTO 2584 Socket Bar 6-1/4 In | AD2LAK 3R634 2584--Stikkontakt16.25 "15NOK
PROTO J2587 Socket Bar 17 In | AD2LAL 3R637 J2587--Stikkontakt117 "21NOK
PROTO 2585 Socket Rail 9 Tommer | AH9KDE 3R635 2585--Stikkontakt19"14NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J2577 Sokkelstang med 8 klips
68NOK / enhet