Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO 2585 Socket Rail 9 Tommer | AH9KDE 3R635

PROTO 2585 ​​Socket Rail 9 Tommer

På lager
Vare: AH9KDE Modell: 2585Kryssref.: 3R635
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
14NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontakt
Antall stykker1
Total lengde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseFinishSakAntall stykkerTotal lengdePris
PROTO J2586 Socket Bar 13 Tommers Lengde Stål | AA6GYY 13X820 J25861/4, 3/8, 1/2 og 3/4 "STÅLStikkontakt113 "19NOK
PROTO J2588 Socket Bar 1/4 Tommers Drive 11 Tommer Lengde Full Polsk | AA8LQM 19C378 J25881 / 4 "Full polskStikkontakt111 "15NOK
PROTO J2576 Socket Bar 3/4 tommers stasjon 9 tommers lengde full polsk | AA8LQV 19C387 J25763 / 4 "Full polskStikkontakt59"50NOK
PROTO J2577 sokkelstang med 8 klips | AD2LAJ 3R633 J25773 / 4 "-Stikkontakt817 "68NOK
PROTO 2584 Socket Bar 6-1/4 In | AD2LAK 3R634 2584--Stikkontakt16.25 "15NOK
PROTO J2587 Socket Bar 17 In | AD2LAL 3R637 J2587--Stikkontakt117 "21NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO 2585 ​​Socket Rail 9 Tommer
14NOK / enhet