Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J2575 Socket Bar med 16 klips 1/2 stasjon 17 tommers lengde | AD2LAH 3R631

PROTO J2575 Socket Bar med 16 klips 1/2 Drive 17 Tommers Lengde

På lager
Vare: AD2LAH Modell: J2575Kryssref.: 3R631
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
61NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontakt bar sett
Kjørestørrelse1 / 2 "
FinishChrome
Antall stykker17
Total lengde17 "
typenMed 16 klipp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseSakAntall stykkerTotal lengdePris
PROTO J2570 sokkelstang med 10 klips 1/4 stasjon 9 tommers lengde | AD2LAE 3R626 J25701 / 4 "Stikkontakt119"34NOK
PROTO J2571 Socket Bar med 16 klips 1/4 stasjon 17 tommers lengde | AD2LAF 3R627 J25711 / 4 "Stikkontakt1717 "57NOK
PROTO J2573 Socket Bar med 16 klips 3/8 Drive 17 tommers lengde | AD2LAG 3R629 J25733 / 8 "Stikkontakt1717 "60NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J2575 Socket Bar med 16 klips 1/2 Drive 17 Tommers Lengde
61NOK / enhet