Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J2570 sokkelstang med 10 klips 1/4 stasjon 9 tommers lengde | AD2LAE 3R626

PROTO J2570 Socket Bar med 10 klips 1/4 Drive 9 Tommers Lengde

På lager
Vare: AD2LAE Modell: J2570Kryssref.: 3R626

Få tak i det April 26, Fredag
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
34NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontakt
Kjørestørrelse1 / 4 "
Antall stykker11
Total lengde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0562
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseSakAntall stykkerTotal lengdePris
PROTO J2571 Socket Bar med 16 klips 1/4 stasjon 17 tommers lengde | AD2LAF 3R627 J25711 / 4 "Stikkontakt1717 "57NOK
PROTO J2573 Socket Bar med 16 klips 3/8 Drive 17 tommers lengde | AD2LAG 3R629 J25733 / 8 "Stikkontakt1717 "60NOK
PROTO J2575 Socket Bar med 16 klips 1/2 stasjon 17 tommers lengde | AD2LAH 3R631 J25751 / 2 "Stikkontakt bar sett1717 "61NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J2570 Socket Bar med 10 klips 1/4 Drive 9 Tommers Lengde
34NOK / enhet