Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J2573 Socket Bar med 16 klips 3/8 Drive 17 tommers lengde | AD2LAG 3R629

PROTO J2573 Socket Bar med 16 klips 3/8 Drive 17 Tommers Lengde

På lager
Vare: AD2LAG Modell: J2573Kryssref.: 3R629

Få tak i det April 26, Fredag
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStikkontakt
Kjørestørrelse3 / 8 "
Antall stykker17
Total lengde17 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)50.29
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseSakAntall stykkerTotal lengdePris
PROTO J2570 sokkelstang med 10 klips 1/4 stasjon 9 tommers lengde | AD2LAE 3R626 J25701 / 4 "Stikkontakt119"34NOK
PROTO J2571 Socket Bar med 16 klips 1/4 stasjon 17 tommers lengde | AD2LAF 3R627 J25711 / 4 "Stikkontakt1717 "57NOK
PROTO J2575 Socket Bar med 16 klips 1/2 stasjon 17 tommers lengde | AD2LAH 3R631 J25751 / 2 "Stikkontakt bar sett1717 "61NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J2573 Socket Bar med 16 klips 3/8 Drive 17 Tommers Lengde
60NOK / enhet