Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J10054M Slagsokkel 1 Tommers Drive 54mm 6 Pt | AA2DMH 10E439

PROTO J10054M Støtsokkel 1 Tommers Drive 54mm 6 Pt

På lager
Vare: AA2DMH Modell: J10054MKryssreferanse: 10E439
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
1 079 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse1"
KjøretypeSquare
FinishOljet - svart oksid
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde4.437 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse54mm
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4535
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Proto J10054M slagsokkel er egnet for åpning av muttere og bolter i metallbearbeiding, bilservice, konstruksjon og produksjonslinjeapplikasjoner. Denne 54 mm slagsokkelen kan fjerne fastsittende og rustne mutre og bolter.

Egenskaper:

  • Den har en konstruksjon i legert stål for å åpne de fastsittende og rustne mutterne uten å forårsake skade på slaghylsen eller slagnøkkelen.
  • Dens svarte oksidfinish gir høy motstand mot slitende forhold og våte miljøer.
  • Den har en TorquePlus-design for enkelt og raskt kontakt med mutterens flate sider, i stedet for hjørnene.
  • TorquePlus-designet fjerner belastningen fra festeelementets hjørner og fordeler det over det større området av stikkontakten.
  • Dets sidelåsehull forhindrer at slaghylsen glir under operasjonen.

Kompatibelt tilbehør:

  • Proto Impact Socket Extension: Disse forlengelsene brukes til å utvide rekkevidden til slaghylsene for å nå muttere i kompakte og vanskelig tilgjengelige områder.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Er denne Proto J10054M slaghylsen egnet for å fjerne avrundede bolter?

A. Ja, denne slaghylsen kan fjerne de avrundede mutterne/boltene. Brukeren bør imidlertid sørge for at mutterne ikke er helt runde.

Sp. Hvordan kobler jeg til denne Proto J10054M-støtkontakten?

A. Denne slaghylsen er festet til pipenøkkelhodet. Til sammen åpner dette støtsocket- og pipenøkkelhodet de tøffe mutterne og boltene.

Produktvarianter

ProduktModellFinishTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J10038M Slagsokkel 1 Tommers Drive 38mm 6 Pt | AA2DMG 10E438 J10038MOljet - svart oksid3.375 "38mm588NOK
PROTO J10030M Slagsokkel 1 Tommers Drive 30mm 6 Pt | AA8UZY 1AFN2 J10030MSvart oksid2.437 "30mm544NOK
PROTO J10032M Slagsokkel 1 Tommers Drive 32mm 6 Pt | AA8UZZ 1AFN3 J10032MSvart oksid2.437 "32mm527NOK
PROTO J10033M Slagsokkel 1 Tommers Drive 33mm 6 Pt | AA8VAA 1AFN4 J10033MSvart oksid2.437 "33mm562NOK
PROTO J10036M Slagsokkel 1 Tommers Drive 36mm 6 Pt | AA8VAB 1AFN5 J10036MSvart oksid2.437 "36mm537NOK
PROTO J10041M Slagsokkel 1 Tommers Drive 41mm 6 Pt | AA8VAC 1AFN6 J10041MSvart oksid2.625 "41mm617NOK
PROTO J10046M Slagsokkel 1 Tommers Drive 46mm 6 Pt | AA8VAD 1AFN7 J10046MSvart oksid2 13 / 16 "46mm731NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J10054M Støtsokkel 1 Tommers Drive 54mm 6 Pt
1 079 NOK / enhet