Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J10041ML Slagsokkel 1 Tommers Drive 41mm 6 Point | AF7JHQ 21GT15

PROTO J10041ML Støtsokkel 1 Tommers Drive 41mm 6 Points

På lager
Vare: AF7JHQ Modell: J10041MLKryssreferanse: 21GT15
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
1 163 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse1"
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeAlloy Steel
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde4"
SAE eller metriskMetric
Størrelse41mm
SokkeldybdeDyp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9315
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8204200000

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J10027ML Slagsokkel 1 Tommers Drive 27mm 6 Point | AF7JHG 21GT07 J10027ML4"27mm781NOK
PROTO J10030ML Slagsokkel 1 Tommers Drive 30mm 6 Point | AF7JHJ 21GT09 J10030ML4"30mm781NOK
PROTO J10032ML Slagsokkel 1 Tommers Drive 32mm 6 Point | AF7JHK 21GT10 J10032ML4"32mm778NOK
PROTO J10033ML Impact Socket 1 inch Drive 33mm 6 Point | AF7JHL 21GT11 J10033ML4"33mm818NOK
PROTO J10035ML Slagsokkel 1 Tommers Drive 35mm 6 Point | AF7JHM 21GT12 J10035ML4"35mm838NOK
PROTO J10036ML Impact Socket 1 inch Drive 36mm 6 Point | AF7JHN 21GT13 J10036ML4"36mm901NOK
PROTO J10038ML Slagsokkel 1 Tommers Drive 38mm 6 Point | AF7JHP 21GT14 J10038ML4"38mm952NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J10041ML Støtsokkel 1 Tommers Drive 41mm 6 Points
1 163 NOK / enhet