Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J004 Feeler Gauge 0.004 tommer 3 1/16 tommer lengde | AD2KNL 3R022

PROTO J004 Følemåler 0.004 Tommer 3 1/16 Tommer Lengde

På lager
Vare: AD2KNL Modell: J004Kryssref.: 3R022
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
21NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFølermåler
Bladlengde3 1 / 16 "
Bladbredde1 / 2 "
Tykkelse0.004 "
typenKort blad

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdetypenPris
PROTO J004L Feeler Gauge 0.004 tommer 12 tommers lengde | AD2KNM 3R023 J004L12 "Langt blad31NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J004 Følemåler 0.004 Tommer 3 1/16 Tommer Lengde
21NOK / enhet