Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J000M bøyd feltmålersett | AD2KNA 3R011

PROTO J000M bøyd feltmålersett

På lager
Vare: AD2KNA Modell: J000MKryssref.: 3R011
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
212NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBøyd feltmålersett
Bladlengde4.187 "
Bladbredde1 / 2 "
markeringerKniver etset med desimal og metrisk ekvivalent
Antall stykker11
Tykkelse0.006, 0.008, 0.010, 0.011, 0.012, 0.013, 0.014, 0.015, 0.018, 0.019, 0.020 "
Tykkelsesområde (in.)0.006 til 0.020

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Proto J000M bøyd følermålersett brukes av ingeniører og maskinister for å måle spaltebredder ved å sette måleren inn i spalten. De er ideelle for trebearbeiding, bilindustrien og lette og tunge produksjonsapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Den har en låsemutter for å holde ett eller flere blader i enhver posisjon.
  • Dette bøyde følemålersettet har blader merket med både desimalstørrelse og metrisk ekvivalent.
  • Den leveres med 1/2 x 4-3/16 tommers blader (med 1 tommers bøy) i en stålholder for ekstra beskyttelse.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan leser du et sett med følemålere?

A.

  • Følermålere måler smale hull i enten hundredeler av en millimeter eller tusendeler av en tomme.
  • Tusendeler av en tomme er merket med 3 tall etter et desimaltegn og hundredeler av en millimeter med 2 tall etter et desimaltegn.
  • Noen følemålere har begge målene merket på seg for enkelhets skyld.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J000M bøyd feltmålersett
212NOK / enhet