Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTEAM 510662 Base med høyre hjul | CV4HZK 55EX19

PROTEAM 510662 Base with Right Wheels

På lager
Vare: CV4HZK Modell: 510662Kryssreferanse: 55EX19

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

848NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
PROTEAM 104497 Screw Phillips 4.2 mm X 32 mm F/Base Co | CP2EXU 30J391 104497Base212NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTEAM 510662 Base with Right Wheels
848NOK / enhet