Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROCON 10597 roterende vingepumpe, 3/8 tommer NPT, 25 GPH, messing

På lager
Vare: CM6UTN Modell: 10597
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
3 446 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoterende vingepumpe

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945

Produktdetaljer:

Procon 10597 roterende vingepumpe er en positiv fortrengningspumpe som bruker roterende bevegelse for å overføre væsker (væsker eller gasser) fra ett sted til et annet. Den er utstyrt med roterende skovler/blader som skaper et vakuum eller positivt trykk for å flytte væsken. Denne pumpen er nyttig i laboratorie- og bilapplikasjoner.

Egenskaper:

  • Procon 10597 roterende vingepumpe er utstyrt med en trykkavlastningsventil for å håndtere trykk opp til 55 psi.
  • Den har et messinghus og en rustfri stålaksel som sikrer korrosjonsbestandighet og estetisk utseende.
  • Denne roterende vingepumpen kan produsere strømmer på opptil 100 GPH og kan håndtere temperaturer opp til 150 grader F.

Kompatibelt tilbehør:

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan vedlikeholder jeg en roterende vingepumpe?

A.

  • Inspiser og skift ut slitte skovler og tetninger regelmessig.
  • Kontroller oljenivåene og skift pumpeoljen etter behov.
  • Hold pumpen ren og fri for rusk.

Q. Hvordan forhindrer jeg oljeforurensning i roterende vingepumper?

A. For å forhindre oljeforurensning, bruk oljetåkeavskillere eller eksosfiltre. Dette tilbehøret fanger opp oljedampene og partiklene som er med i avtrekksluften, slik at ren luft slippes ut i miljøet.

Spørsmål. Hvordan velger jeg riktig roterende vingepumpe for applikasjonen min?

A. Å velge riktig roterende skovlpumpe innebærer å vurdere faktorer som:

  • Nødvendig strømningshastighet og trykknivå for din applikasjon.
  • Type væske (gass eller væske) du må håndtere og dens kompatibilitet med pumpematerialene.
  • Ønsket vakuumnivå (hvis brukt til vakuumapplikasjoner).
  • Pumpens strømbehov og tilgjengelig strømkilde.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROCON 10597 roterende vingepumpe, 3/8 tommer NPT, 25 GPH, messing
3 446 NOK / enhet