PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200UHD Homogeniserende pakke Deluxe Universal | AC8BJU 39J350

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200UHD Homogeniserende pakke Deluxe Universal

På lager
Vare: AC8BJU Modell: PK-02200UHDKryssref: 39J350

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 764 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHomogeniseringspakke, Deluxe Universal
SamsvarCE
Dybde1.98 "
Diameter7 mm, 10 mm
Høyde7.875 "
HP1/5
MaterialeRustfritt stål
Støynivå68dB
Aksel lengde75 mm, 115 mm
Speed5000 til 33,000 o / min
Spenning220
Volumområde0.03 ml til 50 ml
Wattstyrke144
Bredde2.15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.9
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8479820040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamsvarDiameterSakAksel lengdeSpeedSpenningPris
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200PMGXL Homogeniserende pakke Premium Multi-gen 7 Xl | AC8BHX 39J330 PK-01200PMGXL-7mmHomogeniseringspakke, Premium Multi-Gen 7XL115mm--38 844 NOK
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200PMGXL Homogeniserende pakke Premium Multi-gen 7 Xl | AC8BJP 39J346 PK-02200PMGXLUL cUL7mmHomogeniseringspakke, Premium Multi-Gen 7XL115mm5000 til 35,000 o / min12034 947 NOK
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200UHS Homogeniserende pakke Standard Universal | AC8BJQ 39J347 PK-01200UHSCE7 mm, 10 mmHomogeniseringspakke, Standard Universal75 mm, 115 mm5000 til 33,000 o / min22039 058 NOK
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200UHS Homogeniserende pakke Standard Universal | AC8BJR 39J348 PK-02200UHS-7 mm, 10 mmHomogeniseringspakke, Standard Universal75 mm, 115 mm--35 534 NOK
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200UHD Homogeniserende pakke Deluxe Universal | AC8BJT 39J349 PK-01200UHDUL cUL7 mm, 10 mmHomogeniseringspakke, Deluxe Universal75 mm, 115 mm5000 til 35,000 o / min12044 998 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200UHD Homogeniserende pakke Deluxe Universal
39 764 NOK / enhet