Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRINCETON TEC EOS-II-MPLS Sikkerhetsklassifisert hodelykt, 170 Lm Maks lysstyrke, 4 timers kjøretid ved maksimal lysstyrke | CT7ZXX 56MD40

PRINCETON TEC EOS-II-MPLS sikkerhetsklassifisert hodelykt, 170 lm maks lysstyrke, 4 timers kjøretid ved maks lysstyrke

På lager
Vare: CT7ZXX Modell: EOS-II-MPLSKryssreferanse: 56MD40

Få tak i det Mai 6, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 309 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHodelykt lykt~~POS=HEADCOMP

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
PRINCETON TEC VIZZ-II-MPLS Sikkerhetsklassifisert hodelykt, 200 Lm Maks lysstyrke, 4 timers kjøretid ved maksimal lysstyrke | CT7ZXY 56MD39 VIZZ-II-MPLS1 522 NOK
PRINCETON TEC VIZZ-II Sikkerhetsklassifisert hodelykt, 200 lm maks lysstyrke, 4 timers kjøretid ved maks lysstyrke | CT7ZXZ 49XH38 VIZZ-II968NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRINCETON TEC EOS-II-MPLS sikkerhetsklassifisert hodelykt, 170 lm maks lysstyrke, 4 timers kjøretid ved maks lysstyrke
1 309 NOK / enhet