PRINCE DS-4A1E Ventilvelger | AF2NHM 6W568

PRINCE DS-4A1E ventilvelger

På lager
Vare: AF2NHM Modell: DS-4A1EKryssreferanse: 6W568

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 788 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk valgventil
Body MaterialCast Iron
Kapasitet40 GPM
Maks. Press2500 psi
NPT-port3/4 tommer
Total høyde3.25 "
Total lengde5.5 "
Samlet bredde4.25 "
Stilling2
Way4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.26
Skipets høyde (cm)25.91
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8481200010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris
PRINCE SS-2A1D ventilvelger | AF2NHL 6W567 SS-2A1D20 GPM2.25 "5.125 "3.25 "2 448 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRINCE DS-4A1E ventilvelger
3 788 NOK / enhet