Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PRESCO PRODUCTS CO PDBBK-188 Flagging Tape Blå/svart 300ft x 1-3/16in | AE8YDY 6GJK7

PRESCO PRODUCTS CO PDBBK-188 Flaggingstape Blå/svart 300 fot x 1-3/16 tommer

På lager
Vare: AE8YDY Modell: PDBBK-188Kryssref: 6GJK7

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

43NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaggende tape
FARGEBlå / Svart
MaterialePVC
Roll Lengde300ft.
Rullbredde1.187 "
Tykkelse2mil.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)3.02
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode3920435000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Presco Products Co PDBBK-188 flaggingstape er mye brukt i konstruksjon, gruvedrift, landmåling, skogbruk, oljeleting og geofysikkindustri for å merke ut spesifikke objekter eller områder.
    • Denne amerikanskproduserte, ikke-klebende Presco-flaggetapen har PVC-konstruksjon, høy strekkfasthet, UV-stabilitet og motstand mot kalde sprekker.
    • Den tåler lett temperaturer under -20 grader F og er tilgjengelig i en blå farge med prikkete mønstre.

Produktvarianter

ProduktModellFARGERoll LengdeRullbreddeTykkelsePris
PRESCO PRODUCTS CO PDOBK-373 Flagging Tape Oransje/svart 300 fot x 1-3/8 In | AC9TPE 3JVZ5 PDOBK-373Orange / Black300ft.1.375 "2mil.38NOK
PRESCO PRODUCTS CO PDPGBK-373 Flagging Tape Rosa Glo/svart 150ft 1-3/8in | AC9TPF 3JVZ6 PDGBK-373Rosa Glo / Svart150ft.1.375 "2.5mil.38NOK
PRESCO PRODUCTS CO PDWG-373 Flaggingstape Hvit/grønn 300ft x 1-3/8in | AC9TPH 3JVZ8 PDWG-373Hvit / Grønn300ft.1.375 "2mil.43NOK
PRESCO PRODUCTS CO PDWR-373 Flagging Tape Hvit/rød 300 fot x 1-3/8 In | AC9TPJ 3JVZ9 PDWR-373Hvit rød300ft.1.375 "2mil.38NOK
PRESCO PRODUCTS CO PDWBK-373 Flaggingstape Hvit/svart 300ft x 1-3/8in | AC9TPP 3JWA1 PDWBK-373Hvit / Svart300ft.1.375 "2mil.38NOK
PRESCO PRODUCTS CO PDYBK-373 Flagging Tape Gul/ Svart 300 fot x 1-3/8 In | AC9TPQ 3JWA2 PDYBK-373Gul / Svart300ft.1.375 "2mil.43NOK
PRESCO PRODUCTS CO PDYR-373 Flagging Tape Gul Med Rød 300ft x 1-3/8in | AC9TPR 3JWA3 PDYR-373Gul / Rød300ft.1.375 "2mil.100NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO PDBBK-188 Flaggingstape Blå/svart 300 fot x 1-3/16 tommer
43NOK / enhet